Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdachstütze Light 1,5m Trägerset 150002-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdachstütze Light 1,5m Trägerset 150002-150
Flachdachstütze Light 1,5m Trägerset 150002-150
Artikel-Nr.:
     3517B-80565239
Hersteller:
     Schletter Solar
Herst.-Nr.:
     150002-150
EAN/GTIN:
     4262371511257
Suchbegriffe:
Aufständerung
Aufständerungsdreieck
Solar-Flachdachständer

Flachdachstütze Light 1,5m Trägerset 150002-150

Winkel von 15° 40° in 5°-Schritten möglich. Bei allen Flachdach-Befestigungsarten kann je nach Untergrund und Befestigung eine Diagonalversteifung der Stützverbände sinnvoll sein. Diese Versteifungen können im Bedarfsfall bauseits z.B. mit Hilfe unseres Montagelochbandes 16 50 m 119015-003 ausgeführt werden. Für horizontale und vertikale Modulmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Montageart:
Flachdach
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Verstellbar:
ja
Neigungswinkel:
15..40 °
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
ja
Dacheindeckung:
Bitumen
Dachdurchdringung notwendig:
nein
Ausrichtung:
horizontal/vertikal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 42,11*
€ 50,55*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 42,22*
€ 55,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.