Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen 935W Ø110mm 230V IP66 170x130x1440mm RIROFA935E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rippenrohrh.feuergef.Räume Autom.935W 230V eds RiRo fa 935E
Rippenrohrh.feuergef.Räume Autom.935W 230V eds RiRo fa 935E
Artikel-Nr.:
     262-E989E10
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     FA0935E
EAN/GTIN:
     4010202601338
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Rippenrohrheizofen 935W Ø110mm 230V IP66 170x130x1440mm RIROFA935E
Weitere Informationen:
Automatischer Temperaturregler:
ja
Breite:
130 mm mm
Höhe:
170 mm mm
Leistung:
935 W W
Länge:
1440 mm mm
Rippen-Durchmesser:
110 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Spannung:
230 - 230 V V
Weitere Suchbegriffe: rippenrohrheizung schultze, rippenrohrheizung, rippenrohrheizung 230v, Frostschutz, Heizofen, Heizung, Ofen, Rippenofen, Rippenrohrheizofen, RiRo, Rohrheizofen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 328,63*
€ 393,45*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 330,14*
€ 394,05*
Frei Haus
ab € 333,72*
€ 397,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 345,97*
€ 412,83*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,83*
€ 491,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,51*
€ 478,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,25*
€ 460,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,97*
€ 411,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schultze
KORB3000
ab € 176,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.