Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrh.feuergef.Räume Autom.935W 230V eds RiRo fa 935E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rippenrohrh.feuergef.Räume Autom.935W 230V eds RiRo fa 935E
Rippenrohrh.feuergef.Räume Autom.935W 230V eds RiRo fa 935E
Artikel-Nr.:
     6012-28056357
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     FA 0935E
EAN/GTIN:
     4010202601338
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Rippenrohrh.feuergef.Räume Autom.935W 230V eds RiRo fa 935E

Der Rippenrohrheizofen für feuergefährdete Räume, oder als preiswerte Alternative für Räume, in den keine Vollheizung benötigt wird, z.B. um Anlagen oder Gebäude auch bei Außentemperaturen unter dem Gefrierpunkt frostfrei zu halten. Max. Temperatur an der Rippenoberkante 115°C. Mit eingebautem Thermostat, Einstellung frostfrei oder stufenlos zwischen +5 und +30°C, 935 W 230 V.
Weitere Informationen:
Leistung:
935 W
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Spannung:
230 V
Automatischer Temperaturregler:
ja
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Höhe:
170 mm
Breite:
130 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 328,70*
€ 394,04*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 328,19*
€ 394,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 332,93*
€ 398,02*
€ 5,95*
ab € 346,00*
€ 413,46*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,02*
€ 473,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,87*
€ 455,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,33*
€ 438,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,93*
€ 396,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schultze
KORB3000
ab € 175,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.