Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator 12500cbm Ø1030mm 220-240V 240Upm BC855-B-WH.-EAGLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator 103cm, 3-stufig BC855-B ws
Deckenventilator 103cm, 3-stufig BC855-B ws
Artikel-Nr.:
     262-E989F97
Hersteller:
     pegro
Herst.-Nr.:
     BC855
EAN/GTIN:
     4008962485503
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
pegro deckenventilator weiß
Deckenventilator 12500cbm Ø1030mm 220-240V 240Upm BC855-B-WH.-EAGLE
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
220 - 240 V
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Art der Drehzahlregelung:
Stufen
Ausführung:
Decke
Durchmesser Gebläserad:
1030 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0.06 kW
Luftmenge unbelastet:
12500 m³/h
Max. Drehzahl:
240 1/min
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 80,31*
€ 103,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 80,41*
€ 103,12*
Frei Haus
ab € 83,59*
€ 107,20*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.