Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralsteuerung 100kan REG IP20 2TE 36x90x64,5mm EUB/S1.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E989I96
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110066R0011
EAN/GTIN:
     4016779649919
Suchbegriffe:
Anwesenheitssimulation
Astro-Schaltuhr
Dämmerungsschalter
Dimmer
Zentralsteuerung 100kan REG IP20 2TE 36x90x64,5mm EUB/S1.1
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
100
Breite:
36 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Höhe:
90 mm mm
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
64.5 mm mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 354,81*
€ 400,03*
Frei Haus
ab € 367,31*
€ 412,74*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 367,30*
€ 413,54*
Frei Haus
ab € 371,24*
€ 416,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 398,00*
€ 445,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,05*
€ 529,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,86*
€ 524,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,41*
€ 516,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,47*
€ 505,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,00*
€ 473,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.