Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f Ø12mm zweilappig ST hfr SAS12D-K6X5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E990D07
Hersteller:
     DÃTWYLER
Herst.-Nr.:
     1300957
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsschelle
Aluminium-Rohrschelle
Befestigungsschelle
Befestigungsschelle/Rohrschelle
Befestigungsschelle 1f Ø12mm zweilappig ST hfr SAS12D-K6X5
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
zweilappig
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
12 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befesti..., Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befesti..., Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestig..., Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4212*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3012*
€ 2,73843
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0612*
€ 2,45283
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0012*
€ 2,38143
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8812*
€ 2,23863
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8012*
€ 2,14343
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4212*
€ 1,69123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.