Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung 24V 480W 400VAC 20A 374VA Tragschienenmontage möglich PVSE400/24-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E990E10
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PVSE400/24-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Gleichstromversorgung 24V 480W 400VAC 20A 374VA Tragschienenmontage möglich PVSE400/24-20
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
400 - 400 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
0 - 0 V
Breite in Teilungseinheiten:
0
Leistungsabgabe:
480 W
Leistungsaufnahme:
374 VA
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tragschienenmontage möglich:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,85*
€ 197,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,85*
€ 197,62*
Frei Haus
ab € 171,88*
€ 197,68*
Frei Haus
ab € 168,09*
€ 200,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 186,59*
€ 213,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,47*
€ 254,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,90*
€ 252,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,77*
€ 243,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,89*
€ 241,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Block Transformatoren
PV-CON
ab € 6,18*
Sonstiges
Murrelektronik
9000-41042-0100600
ab € 64,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.