Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstufe 2x 52mm AMP10DCHS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endverstärker 10W 4Ohm m.EIB Ansteuerung AMP10DCHS
Endverstärker 10W 4Ohm m.EIB Ansteuerung AMP10DCHS
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-E992C29
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     111-310-01-001-08
EAN/GTIN:
     4043106016786
Suchbegriffe:
Endstufe
endstufe
Endstufe 2x 52mm AMP10DCHS
Weitere Informationen:
Anzahl der Lautsprecherausgänge:
2
Anzahl der Mikrofoneingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Ausführung:
Endstufe
Breite:
52 mm mm
Höhe:
62 mm mm
Sinusleistung an 4 Ohm:
10 W W
Tiefe:
56.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Amplifier, HiFi-Verstärker, Verstärker, Vollverstärker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 105,40*
€ 135,96*
€ 5,46*
ab € 110,01*
€ 141,94*
Frei Haus
ab € 114,53*
€ 147,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 121,04*
€ 155,38*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.