Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestückungsmodul 5E, 5A RSXLOETST.LP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E992I33
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0329761001
EAN/GTIN:
     4032248043729
Suchbegriffe:
Industrierelais
Übergabebaustein
Übergabemodul
weidmüller übergabemodul
Bestückungsmodul 5E, 5A RSXLOETST.LP
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Ausgabebaugruppe, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 23,87*
€ 29,38*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 23,86425*
€ 29,51425*
15 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 24,484*
€ 30,184*
5
Frei Haus
ab € 24,786*
€ 30,576*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 31,19144*
€ 37,58144*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 37,58144*
€ 44,72191
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,43144*
€ 43,35341
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,32144*
€ 42,03251
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,19144*
€ 37,11781
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 187,9072* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0383530000
ab € 0,382*
Zubehör
Weidmüller
0122800000
ab € 9,175*
Zubehör
Weidmüller
0236400000
ab € 5,045*
Zubehör
Weidmüller
0270100000
ab € 105,29*
Zubehör
Weidmüller
0236510000
ab € 9,28756*
Zubehör
Weidmüller
1747350000
ab € 26,235*
Zubehör
Weidmüller
0383400000
ab € 2,285*
Zubehör
Weidmüller
7915060000
ab € 7,615*
Zubehör
Weidmüller
9540000000
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.