Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel 75Ohm sw Eca TR500 Ø10,1mm Folie + Geflecht EK1672PLUS-T


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Preisner EK1672plus-T Koaxialkabel 500 m Schwarz
Preisner EK1672plus-T Koaxialkabel 500 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E992I39
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     X2040
EAN/GTIN:
     4031136046293
Suchbegriffe:
Erdkabel
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koaxialkabel 75Ohm sw Eca TR500 Ø10,1mm Folie + Geflecht EK1672PLUS-T
Weitere Informationen:
Anzahl der Schirmlagen:
3
Außendurchmesser ca.:
10.1 mm mm
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Außenleiter-Material:
Aluminium
Außenleiter-Oberfläche:
verzinnt
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Durchmesser Außenleiter:
10.2 mm
Durchmesser Innenleiter:
1.63 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
verzinnt
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
UV-beständig:
ja
Wellenwiderstand:
75 Ohm Ohm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15 - 65 °C
Weitere Suchbegriffe: Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, erdkabel, A-2YK2Y, Antennenkabel, Antennenleitung, BK-Kabel, Breitbandkabel, CATV-Kabel, HF-Kabel, Hochfrequenzkabel, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, KOKA, RG 11, RG 174, RG 213/U, RG 214, RG 223, RG 58 C/U, RG 59/B/U, RG 6, RG 62, RG 71, RG 8, RG-Kabel, S-2YCC2Y, SAT-Kabel, Thin Ethernet-Kabel, Triax, Triaxial-Kabel, Twinax, Twinaxial-Kabel, Twinax-Leitung, Videokabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
500
€ 5,95*
ab € 1,38288*
€ 1,70288*
17 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 1,9304*
€ 2,3404*
1
€ 5,00*
ab € 1,64*
€ 2,56*
3 Tage
602
1
€ 75,00*
ab € 1,8356*
€ 2,8656*
2 Tage
337
1
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 3,19*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,70288*
€ 2,02643
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,38288*
€ 1,64563
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 851,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 33,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.