Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koax-Erdkabel 1,6/7,2mm schwarz 500m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-3869252
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     EK1672PLUS-T
EAN/GTIN:
     4031136046293
Suchbegriffe:
Erdkabel
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Das EK1672plus verfügt über eine geklebte Folie und das Schirmungsmaß beträgt > 100dB. Außerdem ist es witterungs- und alterungsbeständig und frei von Halogenen, mit Meteraufdruck und dämpfungsarm. UV-beständig: true, Dielektrikum: Polyethylen, geschäumt (Foam PE), Mantel-Farbe: schwarz, Mantelmaterial: Polyolefine, Außenleiter-Form: Folie + Geflecht, Innenleiter-Material: Kupfer, Wellenwiderstand: 75 Ohm, Außenleiter-Material: Aluminium, Innenleiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -5...60 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -15...65 °C, Geeignet zur Verlegung im Erdreich: true, Außendurchmesser ca.: 10,1 mm, Innenleiter-Oberfläche: blank, Außenleiter-Oberfläche: verzinnt, Anzahl der Schirmlagen: 3, Spezifizierung Mantelmaterial: Polyethylen (PE)
Weitere Informationen:
Hersteller:
TELEVES Deutschland GmbH
Produkt Typ:
EK1672PLUS-T
Ident Code:
X2040
Weitere Suchbegriffe: Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, televes coaxialkabel 500m, erdkabel, erdkabel 500m, Thin wire, RG 71, RG 213/U, RG 174, Antennenleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,95*
ab € 1,38383*
€ 1,58383*
19 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 1,8258*
€ 2,2558*
1
€ 5,00*
ab € 1,82*
€ 2,88*
Lager 6233
4 Tage
652
1
€ 75,00*
ab € 1,8256*
€ 2,8856*
4 Tage
440
1
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 3,07*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,8856*
€ 3,43386
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,5556*
€ 3,04116
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,4856*
€ 2,95786
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,3656*
€ 2,81506
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,2556*
€ 2,68416
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,8256*
€ 2,17246
pro Meter
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.