Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Schaltschrank Alu IP65 Optipanel B430xH343xT100mm pulverbesch CP6380.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-E992J57
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6380020
EAN/GTIN:
     4028177429079
Suchbegriffe:
Frontplatte
Leergehäuse
Schaltschrank
leergehäuse ip65
Schaltschrank Alu IP65 Optipanel B430xH343xT100mm pulverbesch CP6380.020
Weitere Informationen:
Anzahl der Schlösser:
0
Anzahl der Türen:
0
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
430 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
343 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
100 mm mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, schaltschrank rittal, Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 228,82*
€ 259,15*
€ 6,78*
ab € 234,93*
€ 264,15*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 234,92*
€ 264,16*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,39*
€ 264,18*
Frei Haus
ab € 241,09*
€ 272,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,15*
€ 308,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,19*
€ 307,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,25*
€ 298,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,39*
€ 293,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,82*
€ 272,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6505100
€ 18,83*
Zubehör
Rittal
2570500
€ 16,08*
Zubehör
Rittal
6108000
€ 30,63*
Zubehör
Rittal
6385010
€ 42,84*
Zubehör
Rittal
4000067
€ 91,39*
Zubehör
Rittal
2535000
€ 27,62*
Zubehör
Rittal
2536000
€ 13,76*
Zubehör
Rittal
2485000
€ 15,82*
Zubehör
Rittal
2485100
€ 10,75*
Zubehör
Rittal
6205100
€ 25,36*
Zubehör
Rittal
4597000
€ 24,65*
Zubehör
Rittal
6450070
€ 1.786,77*
Zubehör
Rittal
6450010
€ 1.383,62*
Zubehör
Rittal
2483000
€ 2,97*
Zubehör
Rittal
2527000
€ 3,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.