Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 5p 200A 380-415V IP67 75226


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 75226 Elektrischer Steckdosenkoppler 200 A 5
MENNEKES 75226 Elektrischer Steckdosenkoppler 200 A 5
Artikel-Nr.:
     262-E993B37
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     75226
EAN/GTIN:
     4015394055549
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Wandsteckdose 5p 200A 380-415V IP67 75226
Weitere Informationen:
Bauform:
Wandsteckdose
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
380 - 415 V
Stromstärke:
200 A A
Weitere Suchbegriffe: Steckdose Amerikanisch, mennekes cee-steckdose 5p, steckdose amerikanisch, cee anbaudose mennekes, Anbaudose, Anbaugerätestecker, Anbausteckdose, CEE-Hochstromrundsteckvorrichtung, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Gerätestecker, Hochstromrundsteckvorrichtung, Hochstrom-Rundsteckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Kupplungsdose, Steckdose, Wanddose, Wandgerätestecker, Wandsteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.670,02*
€ 1.804,40*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.680,33*
€ 1.821,90*
Frei Haus
ab € 1.683,59*
€ 1.824,00*
Frei Haus
ab € 1.691,90*
€ 1.841,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.776,28*
€ 1.917,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.804,40*
€ 2.147,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.785,27*
€ 2.124,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.722,55*
€ 2.049,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.687,63*
€ 2.008,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.670,02*
€ 1.987,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.