Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 200A,5p,6h,400V,IP67 75226


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandsteckdose 200A,5p,6h,400V,IP67 75226
Wandsteckdose 200A,5p,6h,400V,IP67 75226
Artikel-Nr.:
     3517B-96556127
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     75226
EAN/GTIN:
     4015394055549
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wandsteckdose 200A,5p,6h,400V,IP67 75226

200A5P 6H400V Wandsteckdose IP 67 mit Rahmenklemme mit Verschraubung fuer Kabel 45-66 mm
Weitere Informationen:
Stromstärke:
200 A
Bauform:
Wandsteckdose
Polzahl:
5
Spannung:
380..415 V
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.670,02*
€ 1.804,40*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.680,33*
€ 1.821,90*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.683,59*
€ 1.824,00*
Frei Haus
ab € 1.691,90*
€ 1.841,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.776,28*
€ 1.917,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.824,00*
€ 2.170,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.804,64*
€ 2.147,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.741,37*
€ 2.072,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.706,26*
€ 2.030,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.683,59*
€ 2.003,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.