Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
SH Schalter
>
Artikel
SLS-Schalter E 3p Sammelsch 20A 400V 6kV 690VUi 25kA Gr:4,5 IP40 5SP3820-2
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-E994J02
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5SP38202
EAN/GTIN:
4001869315096
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
SLS-Schalter E 3p Sammelsch 20A 400V 6kV 690VUi 25kA Gr:4,5 IP40 5SP3820-2
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
E
Baugröße nach DIN 43880:
4.5
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V V
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:
6 kV kV
Bemessungsstrom:
20 A A
Frequenz:
50 Hz Hz
Montageart:
Sammelschiene
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP40
Verschmutzungsgrad:
3
Überspannungskategorie:
4
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Siemens PG:12D Hauptl.Schutzsch.
Weitere Suchbegriffe:
Selektiver Schutzschalter
,
Schutzschalter
,
Leitungsschutzschalter
,
Sicherungsautomat
,
siemens leitungsschutzschalter schutzschalter
,
schutzschalter
,
siemens schutzschalter
,
Hauptleitungsschutzschalter
,
Hauptsicherungsautomat
,
Selektiver Hauptleitungsschutzschalter
,
SHA-Hauptsicherungsautomat
,
SH-Schalter
,
SHU-Hauptsicherungsautomat
,
SHU-Schalter
,
SLS-Schalter
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 154,67*
€ 183,14*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 168,68*
€ 199,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 178,49*
€ 210,41*
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 179,08*
€ 210,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 233,16*
€ 274,33*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,33*
€ 326,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,88*
€ 322,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,70*
€ 312,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,80*
€ 305,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,16*
€ 277,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 40mm Sammelschienenhalter
Siemens
8US19035AA00
ab € 14,93*
Sonstiges
SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 40mm Sammelschienenhalter
Siemens
8US19033AB00
ab € 17,77*
Sonstiges
SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 40mm Sammelschienenhalter
Siemens
8US19033AB01
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen