Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 1ph 1000mm 10qmm 63A Gabel Isoliert Z-GV-10/1P-1TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E995D25
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     270339
EAN/GTIN:
     4015082703394
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
eaton phasenschiene
sammelschienen
Phasenschiene 1ph 1000mm 10qmm 63A Gabel Isoliert Z-GV-10/1P-1TE
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Bemessungsstoßspannung:
4 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
1
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Länge:
1000 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Polzahl:
1
Querschnitt:
10 mm² mm²
Teilungsmaß:
0 mm
Zuschneidbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 8,65*
€ 10,96*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,39*
€ 11,84*
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,09*
€ 12,62*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,25*
€ 13,12*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 15,40*
€ 18,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 185,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.