Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapternetzteil 230VAC24VDC SZ4315.860


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SZ 4315.860 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Rittal SZ 4315.860 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E997E41
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4315860
EAN/GTIN:
     4028177630185
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
Adapternetzteil 230VAC24VDC SZ4315.860
Weitere Informationen:
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,57*
€ 49,84*
€ 4,00*
ab € 39,32*
€ 50,97*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,72*
€ 51,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,32*
€ 51,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,18*
€ 51,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.