Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapternetzteil, für Systemleuchte LED, 100 - 230 V/24 V (DC), 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SZ 4315.860 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Rittal SZ 4315.860 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     513-4315860
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4315860
EAN/GTIN:
     4028177630185
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
SZ Adapternetzteil, für Systemleuchte LED Kompakt, 100-230 V/24 V DC, 1 A
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85043121
GTIN:
4028177630185
Herstellerartikelnummer:
4315860
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004315860
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
264 V4315860, Adapternetzteil, 230 V AC / 24 V DC, 1A
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4315860
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,57*
€ 49,84*
€ 4,00*
ab € 39,32*
€ 50,97*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,72*
€ 51,30*
€ 5,95*
ab € 40,32*
€ 51,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,18*
€ 51,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.