Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Ø100mm 230V 2380Upm 330cbmh Entlüft IPX5 -20-60°C 50Hz AV100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELIOS Außenwand-Ventilator AV 100 mm, 200/330 m³/h
HELIOS Außenwand-Ventilator AV 100 mm, 200/330 m³/h
Artikel-Nr.:
     262-F010F86
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     02654
EAN/GTIN:
     4010184026549
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
Axial-Wandventilator Ø100mm 230V 2380Upm 330cbmh Entlüft IPX5 -20-60°C 50Hz AV100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entlüftung
Bemessungsspannung:
230 V V
Drehzahl:
2380 1/min 1/min
Mediumtemperatur:
-20 - 60 °C
Nennweite:
100 mm mm
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Schutzart (IP):
IPX5
Verschlussklappe:
ohne
Volumenstrom:
330 m³/h
Weitere Suchbegriffe: wandeinbauventilator helios, axial wandventilator, wandlüfter 100 mm, Aufputz-Radial-Ventilator, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Radial-Wandventilator, Wandventilator für Industrie und Gewerbe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 276,99*
€ 329,26*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 279,56*
€ 332,53*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,96*
€ 335,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 283,88*
€ 336,75*
Frei Haus
ab € 287,13*
€ 343,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,26*
€ 391,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,39*
€ 387,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,32*
€ 372,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,87*
€ 362,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,99*
€ 329,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios
2655HELIOS
ab € 289,61*
Ähnlich
Helios
A055692
ab € 376,04*
Ähnlich
Helios
A015612
ab € 400,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.