Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus Taster Aufb IP67 Dreh 1S 1Ö Ø22mm Schraub CE3T-10R-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB 1SFA Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 300 V ac, 300V dc, 1-poliger Umschalter, Pilzkopf, Rot Ø 22.5mm, 30mm, x 73mm,
Artikel-Nr.:
     262-F010I19
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA619500R1071
EAN/GTIN:
     7320500260814
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Not-Aus Taster Aufb IP67 Dreh 1S 1Ö Ø22mm Schraub CE3T-10R-11
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22 mm mm
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP67
Versorgungsspannung der Lampe:
300 V
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,70*
€ 13,68*
€ 6,90*
ab € 8,68*
€ 14,02*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,23*
€ 15,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,33*
€ 15,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,06*
€ 21,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA616915R1005 KTC15-1005
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.