Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalteinrichtung Scharfschaltung IP55 FS04AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F011J59
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     33181
EAN/GTIN:
     4015162331813
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Schalteinrichtung Scharfschaltung IP55 FS04AP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlüsselschalter
Breite:
78 mm
Dornmaß:
0 mm mm
Höhe:
123 mm
Länge des Anschlusskabels:
0 m m
Mit Kontakt:
ja
Scharfschaltanzeige:
ja
Scharfschaltung mechanisch:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
66 mm
VdS-Klasse:
ohne
Werkstoff:
Metall
geeignet für:
Profilhalbzylinder
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Dreh - Schlüsselschalter, Drehschlüsselschalter, Schlüsselschalter, Schlüsseltaster, indexa alarmanlage, schlüsseltaster, schlüsselschalter ap, Berührungslose Schalteinrichtung, Blockschloss, Doppelbart-Blockschaltschloss, Ident-Key, Kontaktschloss, Motorschloss, Riegelschaltschloss, Safe-Key, Schalteinrichtung für Gefahrenmeldesystem, Schaltschloss, Scharfschaltschloss, Scharfschaltung, Sperrelement, Sperrschloss, Transponder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 69,98*
€ 87,27*
3 Tage
10
€ 6,40*
ab € 70,68*
€ 88,04*
€ 5,46*
ab € 72,01*
€ 89,60*
Frei Haus
ab € 73,45*
€ 91,39*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 73,72*
€ 91,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.