| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16758042 Herst.-Nr.: 33181 EAN/GTIN: 4015162331813 |
| |
|
| | |
| Schlüsselschalter ohneZylinder FS04AP Schlüsselschalter, z.B. zur Schaltung von Alarmanlagen oder zur Torsteuerung. Robustes Metallgehäuse mit Edelstahlblende zur Aufputzmontage. Für den Einbau eines Normprofil-Halbzylinders (30/10) vorbereitet. Schalt- oder Impuls-Kontakt wählbar (3x Wechselkontakt, max. 30V DC / 500mA). Inkl. Summer und 3 LEDs. Abmessungen: 78 x 123 x 66mm. Weitere Informationen: | | Scharfschaltung elektronisch: | nein | Scharfschaltung geistig: | nein | Scharfschaltung mechanisch: | ja | Scharfschaltung biometrisch: | nein | Scharfschaltanzeige: | ja | Funksystem: | nein | Schutzart (IP): | IP55 | Werkstoff: | Metall | Mit Kontakt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 69,98* | € 87,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 70,68* | € 88,04* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 72,01* | € 89,60* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,45* | € 91,39* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,72* | € 91,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|