Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenlautsprecher 8W gr 1Weg 4Ohm 132x170x131mm TL5-4,GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenlautsprecher 8W gr 1Weg 4Ohm 132x170x131mm TL5-4,GRAU
Artikel-Nr.:
     262-F012A85
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     103-105-04-008-00
EAN/GTIN:
     4043106003359
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Druckkammer-Lautsprecher
Deckenlautsprecher 8W gr 1Weg 4Ohm 132x170x131mm TL5-4,GRAU
Weitere Informationen:
Anzahl der Wege:
1
Breite:
132 mm mm
Farbe:
grau
Frequenz:
14000 - 14000 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Höhe:
170 mm mm
Impedanz:
4 - 4 Ohm Ohm
Musikbelastbarkeit:
8 W W
Nennbelastbarkeit:
6 W W
Tiefe:
131 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Hornlautsprecher, Trichterlautsprecher, druckkammer-lautsprecher whd, druckkammer lautsprecher, deckeneinbaulautsprecher 4 ohm, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,74*
€ 94,76*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,65*
€ 95,71*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,94*
€ 97,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.