Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpendelabhängung ws Alu PENDELSATZEB0,5MECKIGRAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F012B07
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071350517
EAN/GTIN:
     4012539064169
Suchbegriffe:
Rohrpendel
rohrpendel ceag
Rohrpendelabhängung ws Alu PENDELSATZEB0,5MECKIGRAL9010
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 50,70*
€ 66,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,28*
€ 66,89*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,80*
€ 69,87*
€ 5,46*
ab € 53,71*
€ 69,87*
Frei Haus
ab € 55,22*
€ 71,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.