Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendel 0,5m ws m.Baldachin 40071350517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-68855642
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071350517
EAN/GTIN:
     4012539064169
Suchbegriffe:
Rohrpendel
rohrpendel ceag

Pendel 0,5m ws m.Baldachin 40071350517

Zubehör für Leuchtentyp 1988, Pendellänge 0.5m, RAL 9010. Art des Zubehörs: Rohrpendelabhängung Farbe: weiß Werkstoff: Aluminium
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
320 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
520 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 50,75*
€ 66,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,05*
€ 66,89*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,59*
€ 70,19*
€ 5,46*
ab € 53,69*
€ 70,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 55,31*
€ 71,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.