Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Ventilator 12 Axial Ø250mm 400V ST 820cbmh 38W IP54 DZD25/4BEXE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     262-F012B91
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0796
EAN/GTIN:
     4012799877967
Suchbegriffe:
Axial-Dachventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Ex-Ventilator 12 Axial Ø250mm 400V ST 820cbmh 38W IP54 DZD25/4BEXE
Weitere Informationen:
Einbauort:
Decke
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Frequenz:
50 - 50 Hz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:
II
Kanalbreite:
0 mm mm
Kanalhöhe:
0 mm mm
Leistungsaufnahme:
38 kW
Luftmenge unbelastet:
820 m³/h
Mediumtemperatur:
40 - 40 °C
Nenndurchmesser Kanal:
250 mm
Nennspannung:
400 - 400 V
Schutzart (IP):
IP54
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T4
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Dachventilator, dachventilatoren maico, dachventilator, dachventilator 400v, Explosionsgeschützter Dachventilator, Explosionsgeschützter Kanalventilator, Explosionsgeschützter Rohrventilator, Explosionsgeschützter Ventilator, Explosionsgeschützter Wandventilator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.520,75*
€ 1.692,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.527,05*
€ 1.693,69*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.529,43*
€ 1.701,18*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.556,28*
€ 1.724,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.837,44*
€ 2.021,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.021,02*
€ 2.405,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.995,25*
€ 2.374,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.912,55*
€ 2.275,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.867,86*
€ 2.222,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.837,44*
€ 2.186,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0360
ab € 363,88*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0953
ab € 538,28*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0985
ab € 808,97*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0339
ab € 685,47*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0288
ab € 225,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.