Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenfilter KF50-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Luftfilter, Ersatz KF 50-7
MC Luftfilter, Ersatz KF 50-7
Artikel-Nr.:
     262-F012F08
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0868
EAN/GTIN:
     4012799938682
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik
Taschenfilter KF50-7
Weitere Informationen:
Breite:
810 mm
Höhe:
495 mm
Tiefe:
560 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 549,44*
€ 627,90*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 540,48*
€ 628,45*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 552,52*
€ 630,92*
1
Frei Haus
ab € 556,46*
€ 634,01*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 652,10*
€ 737,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,10*
€ 877,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,81*
€ 870,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,75*
€ 848,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,11*
€ 823,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,10*
€ 776,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.