Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachluftfilter AZP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Ersatzfilter AZP
MC Ersatzfilter AZP
Artikel-Nr.:
     262-F048B43
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0929
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik
Flachluftfilter AZP
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Höhe:
120 mm
Nennvolumenstrom:
0 - 0 m³/h
Tiefe:
8 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,88*
€ 27,60*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 20,21*
€ 27,73*
1
€ 5,00*
ab € 21,94*
€ 30,04*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,28*
€ 31,78*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 23,77*
€ 32,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.