Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø500mm 230V 6720cbmh 0,64W VA 80°C EDR50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     262-F048B46
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0080.0662
EAN/GTIN:
     4012799806622
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Rohrventilator Ø500mm 230V 6720cbmh 0,64W VA 80°C EDR50
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Durchmesser Gehäuse:
512 mm
Kanaldurchmesser:
500 mm
Leistungsaufnahme:
0.64 kW
Luftmenge unbelastet:
6720 m³/h
Länge:
515 mm
Max. Lufttemperatur:
80 °C
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.503,90*
€ 1.503,90*
Frei Haus
ab € 1.518,36*
€ 1.518,36*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.378,47*
€ 1.529,27*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.434,96*
€ 1.600,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.648,89*
€ 1.817,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.817,59*
€ 2.162,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.795,36*
€ 2.136,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.721,84*
€ 2.048,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.680,69*
€ 2.000,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.648,89*
€ 1.962,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0164
ab € 168,38*
Zubehör
Maico
0157.0160
ab € 354,64*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0760
ab € 311,21*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0761
ab € 374,90*
Zubehör
Maico
0151.0394
ab € 239,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.