Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Kommunikations-Modul 1HWIE f.TCPIP Unterstützt Protokoll für TCPIP FX3U-ENET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kommunikationsmodul FX3U-ENET
Kommunikationsmodul FX3U-ENET
Artikel-Nr.:
     262-F049I84
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     166086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Mitsubishi FX Kommunikationsmodul
Mitsubishi FX3U Kommunikationsmodul
SPS-Kommunikations-Modul 1HWIE f.TCPIP Unterstützt Protokoll für TCPIP FX3U-ENET
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Breite:
55 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm
Mit Potentialtrennung:
ja
Tiefe:
87 mm
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Übertragungsrate:
1024000 kBit/s kBit/s
Weitere Suchbegriffe: mitsubishi fx kommunikationsmodul, Anschaltbaugruppe, Bus-Schnittstelle, Dezentrale Erweiterung, Dezentrale Peripherie, Erweiterungsbaugruppenträger, Erweiterungsmodul, Fibre Optic-Schnittstelle, Firmenspezifischer Bus, FO-Schnittstelle, Interface, Interface-Schnittstelle, Lichtwellenleiter-Schnittstelle, LWL-Schnittstelle, Master Slave, PtP, RS232-Schnittstelle, RS422-Schnittstelle, RS485-Schnittstelle, RS-BUS, Schnittstelle, Serielle Schnittstelle, SPS-Kommunikations-Modul, SPS-Kommunikationsmodule, V.24-Schnittstelle, V24-Schnittstelle, Zentrale Erweiterung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 363,44*
€ 420,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 364,87*
€ 420,68*
Frei Haus
ab € 368,33*
€ 424,30*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 392,13*
€ 450,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 433,84*
€ 497,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,28*
€ 591,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,36*
€ 588,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,26*
€ 559,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,42*
€ 545,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,84*
€ 516,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.