Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikationsmodul FX3U-ENET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kommunikationsmodul FX3U-ENET
Kommunikationsmodul FX3U-ENET
Artikel-Nr.:
     6012B-55288364
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     166086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Mitsubishi FX Kommunikationsmodul
Mitsubishi FX3U Kommunikationsmodul

Kommunikationsmodul FX3U-ENET

SPS, FX3U Kommunikationsmodul für Ethernet 10/100MBit
RJ45, TCP/IP
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mitsubishi fx kommunikationsmodul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 363,44*
€ 420,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 364,87*
€ 420,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 368,33*
€ 424,30*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 392,13*
€ 450,34*
€ 5,95*
ab € 433,84*
€ 497,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,30*
€ 504,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,57*
€ 502,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,37*
€ 480,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,57*
€ 467,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,33*
€ 438,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.