Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 380-480V E3ph A3ph 0%F 400Hz 5060Hz IP00 0%V FR-A741-7.5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frequenzumrichter 7,5kW, 17A FR-A741-7.5K
Frequenzumrichter 7,5kW, 17A FR-A741-7.5K
Artikel-Nr.:
     262-F050B67
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     216906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Frequenzumrichter 380-480V E3ph A3ph 0%F 400Hz 5060Hz IP00 0%V FR-A741-7.5K
Weitere Informationen:
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Ausgangsphasenzahl:
3
Breite:
250 mm mm
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
470 mm mm
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
400 V
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0 kW
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0 kW
Mit Bedienelement:
ja
Nennausgangsstrom I2N:
17 A
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Netzspannung:
380 - 480 V
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
0 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
0 %
Schutzart (IP):
IP00
Tiefe:
270 mm mm
Weitere Suchbegriffe: mitsubishi inverter, inverter, frequenzumrichter 400hz, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.765,09*
€ 1.851,33*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.778,36*
€ 1.852,24*
Frei Haus
ab € 1.795,53*
€ 1.869,15*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.959,67*
€ 2.037,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.955,74*
€ 2.039,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.039,47*
€ 2.426,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.019,39*
€ 2.403,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.979,23*
€ 2.355,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.965,84*
€ 2.339,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.955,74*
€ 2.327,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitsubishi
227841
ab € 360,46*
Zubehör
Mitsubishi
227840
ab € 313,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.