Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 7,5kW, 17A FR-A741-7.5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frequenzumrichter 7,5kW, 17A FR-A741-7.5K
Frequenzumrichter 7,5kW, 17A FR-A741-7.5K
Artikel-Nr.:
     6012-31758086
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     216906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Frequenzumrichter 7,5kW, 17A FR-A741-7.5K

Umrichter
Nennleistung: 7,5kW
3x380-480V
Nennstrom: 17A
IP00
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
400 V
Nennausgangsstrom I2N:
17,5 A
Mit Bedienelement:
ja
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.765,09*
€ 1.851,33*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.778,36*
€ 1.852,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.795,53*
€ 1.869,15*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.959,67*
€ 2.037,45*
€ 5,95*
ab € 1.955,74*
€ 2.039,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.869,15*
€ 2.224,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.849,07*
€ 2.200,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.808,91*
€ 2.152,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.795,53*
€ 2.136,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitsubishi
227841
ab € 360,46*
Zubehör
Mitsubishi
227840
ab € 313,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.