Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenklemme 185qmm 10mm Flachschiene SK185F10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienenklemme 185qmm 10mm Flachschiene SK185F10
Artikel-Nr.:
     262-F054A74
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2010738
EAN/GTIN:
     4025221080262
Suchbegriffe:
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
sammelschienenklemme
Sammelschienenklemme 185qmm 10mm Flachschiene SK185F10
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Flachschiene
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Max. Leiterquerschnitt:
185 mm²
Sammelschienendicke:
10 - 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Abzweigklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemmensatz, Aufreihklemme, Direkt-Anschlussklemme, Einspeiseklemme, Einspeiseklemme für N-Leiterschiene, Flachkupfer-Sammelschienenklemme, Flachleiterklemme, Klemme, Klemme für Lasche, Klemme für Sammelschiene, Klemme für Sammelschienenlasche, L/N/PE-Anschlussklemme, Lasche, Leiterklemme, Potential-Ausgleichsschienen-Klemme, Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene, Reihenklemmschelle, Reihen-Klemmschelle, Universal-Leiteranschlussklemme, Verteilerklemme, Zugbügel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 2,05*
€ 2,77*
17 Tage
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 2,85*
€ 3,77*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 55,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.