| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F054C32 Herst.-Nr.: 1000212 EAN/GTIN: 4025221217071 |
| |
|
| | |
| Klebeband PP 15mm 15m sw 1mm Polypropylen (PP) GEWEBEMONTAGEBAND15MM,SCHWARZ Weitere Informationen: | | Breite: | 15 mm mm | Farbe: | schwarz | Länge: | 15 m m | Stärke: | 1 mm mm | Werkstoff: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochband, Lochbandeisen, Montageband gelocht, Montagelochband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, pp-klebeband schwarz, pp-klebeband, isolierband 15m, Abschirmband, Befestigungsband, EMV-Band, Glasgewebeband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 27,57* | € 36,50* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 32,78* | € 42,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,757* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|