Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 24-230VAC 3-60s 24VDC SternDreieck Funktion SternDreieck 11016141280517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-F055D72
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11016141280517
EAN/GTIN:
     4250184120391
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Stern-Dreieck-Relais
stern-dreieck-relais btr
Zeitrelais 24-230VAC 3-60s 24VDC SternDreieck Funktion SternDreieck 11016141280517
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
22.5 mm mm
Funktion Stern/Dreieck:
ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Höhe:
70 mm mm
Nennstrom:
6 A
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Tiefe:
95 mm mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silberzinnoxid (AgSnO2)
Zeitbereich:
3 - 60 s s
Weitere Suchbegriffe: stern dreieck relais, Anzugverzögertes Relais, Ausschaltwischendes Relais, Blinkrelais, Einschaltwischendes Relais, Elektronisches Zeitrelais, Impulsformer, Impulsgeber, Industrie-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Miniatur-Zeitrelais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Multifunktionsrelais, Multifunktionstaktgeber, Multifunktionszeitmodul, Multifunktionszeitrelais, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Reiheneinbaugerät, Relais, Rückfallverzögertes Relais, Steckrelais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Taktgeber-Relais, Universalspannungs-Zeitrelais, Universal-Zeitrelais, Verteilereinbaugerät, Verzögerer, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Wischrelais, Zeit-Automatik-Relais, Zeitbaustein, Zeitblock, Zeitmodul, Zeitrelais, Zeitrelais, blinkend/taktend, Zeitrelais, multifunktional, Zeitschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 24,28*
€ 32,49*
2
€ 5,46*
ab € 24,295*
€ 32,495*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 24,41*
€ 32,55*
2
Frei Haus
ab € 25,095*
€ 33,385*
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 28,25*
€ 38,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 65,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.