Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 24VAC 0,15-3s Impulsform Funktion Impulsformend 11027613


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-F055D74
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11027613
EAN/GTIN:
     4250184121015
Suchbegriffe:
Impulsformer
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Zeitrelais 24VAC 0,15-3s Impulsform Funktion Impulsformend 11027613
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
35 mm mm
Funktion Impulsformend:
ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Höhe:
68 mm mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Nennstrom:
8 A
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Tiefe:
65 mm mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Zeitbereich:
0.15 - 3 s s
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, btr zeitrelais, nachlauf relais, zeitrelais 0,15-3s, Anzugverzögertes Relais, Ausschaltwischendes Relais, Blinkrelais, Einschaltwischendes Relais, Elektronisches Zeitrelais, Impulsgeber, Industrie-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Miniatur-Zeitrelais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Multifunktionstaktgeber, Multifunktionszeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Reiheneinbaugerät, Relais, Rückfallverzögertes Relais, Steckrelais, Stern-Dreieck-Relais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Taktgeber-Relais, Universalspannungs-Zeitrelais, Universal-Zeitrelais, Verteilereinbaugerät, Verzögerer, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Wischrelais, Zeit-Automatik-Relais, Zeitbaustein, Zeitblock, Zeitmodul, Zeitrelais, blinkend/taktend, Zeitrelais, multifunktional, Zeitschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,78*
€ 39,81*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,91*
€ 39,84*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,92*
€ 40,18*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,63*
€ 40,98*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,78*
€ 44,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.