| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F068B12 Herst.-Nr.: 900629000 EAN/GTIN: 4041254157917 |
| |
|
| | |
| Verschlussstopfen M16 ws hfr schlagf 2510 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verschlussstopfen | Farbe: | weiß | Für Ex-Zone Gas: | ohne | Für Ex-Zone Staub: | ohne | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 16 | Halogenfrei: | ja | RAL-Nummer: | 0 | Schlagfest: | ja | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,08* | € 1,76* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,09* | € 1,78* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,13* | € 1,84* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,16* | € 1,89* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,22* | € 1,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|