| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20650517 Herst.-Nr.: 900629000 EAN/GTIN: 4041254157917 |
| |
|
| | |
| Verschlussstopfen M16 2510 Zubehör: Kabeleinführung Verschlussstopfen M16 Gehäuse Kunststoff (PA) EAN/GTIN:4041254157917 Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 16 | Gewindesteigung: | 0 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Glasfaserverstärkt: | nein | Schlagfest: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,09* | € 1,76* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,10* | € 1,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,14* | € 1,84* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,17* | € 1,89* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,23* | € 1,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|