Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator 60W 12V sw 90x63x72mm Konv elektr.Trafo ABT060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trafo
Trafo
Artikel-Nr.:
     262-F069B42
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     ABT060
EAN/GTIN:
     4037293000604
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Transformator 60W 12V sw 90x63x72mm Konv elektr.Trafo ABT060
Weitere Informationen:
Anschlussart Sekundärseite:
Systemstecker
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
0
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Aufbau:
ja
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Breite:
63 mm mm
Durchmesser:
0 mm mm
Eingangsspannung:
230 - 240 V
Farbe:
schwarz
Höhe:
72 mm mm
Kurzschlusssicher:
ja
Leistung:
60 - 60 W
Länge:
90 mm mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Überlastschutz:
ja
Übertemperaturschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, beleuchtungstrafo, Adaptertrafo, Blocktrafo, Designtrafo, Einspeisetrafo, Eisenkerntrafo, Elektronik-Trafo, Elektronischer Sicherheitstrafo, Elektronischer Trafo, Konventioneller Sicherheitstrafo, Niedervolt-Trafo, NV-Trafo, Ringkerntrafo, Stromschienentrafo, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem, Trafoelement
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 36,63*
€ 49,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,96*
€ 49,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,49*
€ 49,92*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,12*
€ 51,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,16*
€ 56,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.