Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo 60W IP44 ABT 060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trafo 60W IP44 ABT 060
Trafo 60W IP44 ABT 060
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-56976063
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     ABT060
EAN/GTIN:
     4037293000604
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator

Trafo 60W IP44 ABT 060

Der konventioneller Trafo kann auf Grund der Schutzklasse IP44 auch im Außenbereich eingesetzt werden. Der Trafo verfügt primärseitig über eine 2m lange Gummileitung mit Konturenstecker und sekundärseitig über eine Buchse für das IP44-Stecksystem. Technische Daten: ta. -15°C - 35°C, tc: 85°C, Toleranz Ausgangsspannung: +4/-8%
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
sonstige
Sicherheitstrafo:
nein
Eingangsspannung:
230..240 V
Ausgangsspannung:
11,5 V
Leistung:
30..60 W
Ohne Dimmfunktion:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 36,82*
€ 49,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,66*
€ 49,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,34*
€ 50,28*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,23*
€ 52,48*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 40,85*
€ 55,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.