Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchpanel 16Ports 1HE Cat6A Schirm RAL7035 19Zoll-Einbau J02022A0050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner J02022A0050 Patch Panel
Telegärtner J02022A0050 Patch Panel
Artikel-Nr.:
     262-F070E00
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100006996
EAN/GTIN:
     4018359363284
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
Patchpanel 16Ports 1HE Cat6A Schirm RAL7035 19Zoll-Einbau J02022A0050
Weitere Informationen:
Anschlussart:
LSA
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
16
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Breite:
483 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
16
Geschirmt:
ja
Höhe:
44 mm mm
Kategorie:
6A (IEC)
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
RAL-Nummer:
7035
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Tiefe:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: telegärtner patchpanel 16 port, 19 zoll rangierpanel, telegärtner 19 zoll rangierpanel, 19 Zoll-Leiste, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Verteilerpanel, Categorie 5-Patchpanel, Categorie 6-Patchpanel, Categorie 7-Patchfeld, ISDN-Panel, ISDN-Patchpanel, Kategorie 3 Patchpanel, Kategorie 5-Patchpanel, Kategorie 7-Patchfeld, Kupfer Patchpanel, Modularer Verteiler, Panel, Patchfeld, Patchpanel Kit, Patch-Verteiler, Rangierfeld, Rangierverteiler, RJ45-Kleinverteiler, RJ45-Modular-Patchverteiler, Telefon-Patchpanel, Verteiler für Verkabelungssysteme, Verteiler Panel, Verteilerfeld, Wandverteiler
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 76,57*
€ 92,77*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,80*
€ 93,68*
€ 5,46*
ab € 81,05*
€ 97,33*
Frei Haus
ab € 82,69*
€ 98,35*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,09*
€ 99,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.