Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchpanel, 16 x RJ45, waagerecht, 1-reihig, (B x H x T) 482.6 x 44 x 110 mm, li


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchpanel, 16 x RJ45, waagerecht, 1-reihig, (B x H x T) 482.6 x 44 x 110 mm, li
Patchpanel, 16 x RJ45, waagerecht, 1-reihig, (B x H x T) 482.6 x 44 x 110 mm, li
Patchpanel, 16 x RJ45, waagerecht, 1-reihig, (B x H x T) 482.6 x 44 x 110 mm, li
Artikel-Nr.:
     4502-73F1254
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100006996
EAN/GTIN:
     4018359363284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
Verbindungsmodule, Patchpanel, J02022A0050, Telegärtner 19" Patch Panel MPP16-HS K Cat. 6A Features * 19"/10" Einschubgehäuse 1 HE mit 12, 16 oder 24 RJ45-Anschlussbuchsen auf einer gemeinsamen Leiterplatte * 360° Schirmkontaktierung durch Klemmschellen direkt auf der Leiterplatte, ohne zusätzliches Verdrillen des Abschirmgeflechts (geschirmte Ausführung) * Anschluss der Adern über LSA-Plus-Schneidklemmen mit farbiger Kennzeichnung gemäß EIA/TIA 568 A und B * Cat.6A- Class EA 500 & Cat.6A-Ausführungen mit Kontaktüberbiegeschutz: >750 Steckzyklen mit RJ45/RJ11/RJ12-Steckern * Leiterplatte horizontal * Werkzeuglose Befestigung der Abschirmhaube (geschirmte Ausführung) Technische Daten * Ausführung: 19" Patchpanel * Anschluss: 16x RJ45 * Farbe: lichtgrau * Höhe: 44 mm * Breite: 482,6 mm * Tiefe: 110 mm
Weitere Informationen:
Anordnung:
waagerecht, 1-reihig
Anschluss:
16 x RJ45
Ausführung:
19" Patchpanel
Breite:
482.6 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
44 mm
Tiefe:
110 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.22 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: telegärtner patchpanel 16 port, 19 zoll rangierpanel, telegärtner 19 zoll rangierpanel, Computer, Computerzubehör, Patch-Panel, Patch-Verteiler, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 76,57*
€ 92,77*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,80*
€ 93,68*
€ 5,46*
ab € 81,05*
€ 97,33*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 82,69*
€ 98,35*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,09*
€ 99,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.