Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Überstromschutzschalter
>
Artikel
Leitungsschutzschalter DC FAZ C 3A 1p 250V 1TE 60Hz IP20 FAZ-C3/1-DC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-F070E99
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
279123
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Leitungsschutzschalter DC FAZ C 3A 1p 250V 1TE 60Hz IP20 FAZ-C3/1-DC
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
3 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70.5 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Polzahl (gesamt):
1
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 75 °C
Verlustleistung:
1.2 W
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
3
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
EATON RG:29 xEffect LS
Weitere Suchbegriffe:
eaton leitungsschutzschalter
,
leitungsschutzschalter
,
leitungsschutzschalter 1-pol
,
Automat
,
EB-Automat
,
Einbauautomat
,
Einbaugerät
,
Installationsautomat
,
LS-Schalter
,
MCB
,
Reiheneinbaugerät
,
Schraubsicherungsautomat
,
Schutzschalter
,
Stecksicherungsautomat
,
Steuerungsschutzschalter
,
Verteilereinbaugerät
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 42,84*
€ 53,60*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 37,76*
€ 54,41*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 54,08*
€ 59,33*
Lager 3517
12
Frei Haus
ab € 55,555*
€ 60,985*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 82,25*
€ 88,95*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 1.067,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
212049 - FAZ-XUA(115VAC)
Eaton
212049
ab € 45,49*
Zubehör
262514 - FAZ/FIP-XAWM
Eaton
262514
ab € 402,34*
Zubehör
Eaton 104903 Berührungsschutzkappe Kunststoff Gelb 1 St.
Eaton
104903
ab € 0,41*
Zubehör
Eaton 274418 Schaltsperre 1 St.
Eaton
274418
ab € 2,67*
Zubehör
Eaton 286054 FAZ-XHIN11 Hilfsschalter 6 A 230 V/AC
Eaton
286054
ab € 13,93*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 1-polig, 1 Wechsler DIN-Schienenmontage mit Schraubanschluss Anschluss 3 A ac,
Eaton
286055 FAZ-XHINW1
ab € 15,10*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Überspannungsableiter Hilfsauslöser, für Serie Sicherungsautomat/FI/LS-Schalter Serie FAZ, 110 V
Eaton
262414 FAZ-XAM002
ab € 21,49*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Überspannungsableiter Spannungsauslöser, für Serie Sicherungsautomat/FI/LS-Schalter Serie FAZ, 12
Eaton
278518 FAZ-XAA-C-12-110VAC
ab € 30,73*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Überspannungsableiter Unterspannungsauslöser, für Serie Sicherungsautomat/FI/LS-Schalter Serie FAZ,
Eaton
212051 FAZ-XUA(230VAC)
ab € 45,32*
Zubehör
Eaton EVG-16 Sammelschiene, 1 -phasig, 415V 80A, EVG Reihe
Eaton
78623724 EVG-16/1PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen