Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor si Mirrortec sym glz Alu 5NW13991QA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fresnel-Reflektor 5NW13991QA
Fresnel-Reflektor 5NW13991QA
Artikel-Nr.:
     262-F087E58
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NW13991QA
EAN/GTIN:
     4039806449641
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
Reflektor si Mirrortec sym glz Alu 5NW13991QA
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 796,12*
€ 910,28*
€ 65,00*
ab € 797,87*
€ 910,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 897,43*
€ 1.027,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 926,40*
€ 1.053,98*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,98*
€ 1.254,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.046,11*
€ 1.244,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,84*
€ 1.195,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,14*
€ 1.158,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 926,40*
€ 1.102,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.