| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-88796858 Herst.-Nr.: 5NW13991QA EAN/GTIN: 4039806449641 |
| |
|
| | |
| Fresnel-Reflektor 5NW13991QA Spiegel-Werfer-Reflektor, für Siteco Mirrortec Indoor, Kugelgelenk-Pendelabhängung, Gehäuse, quadratisch, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Fresnel Reflektor 100, aus PMMA, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtpunkt-Zerlegung, Fresnelstruktur, Länge: 600 mm, Breite: 600 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Fresnel Reflektor 100 | Lichtverteilung: | symmetrisch | Ausführung des Rasters/Reflektors: | glänzend | Reflektor gelocht: | nein | Raster gelocht: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | Silber | Länge: | 600 mm | Breite: | 600 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 790,85* | € 901,53* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 795,65* | € 901,70* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 897,36* | € 1.019,21* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 927,05* | € 1.046,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|