Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor si Mirrortec sym glz Alu 5NW13991KC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fresnel-Reflektor 5NW13991KC
Fresnel-Reflektor 5NW13991KC
Artikel-Nr.:
     262-F089D49
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NW13991KC
EAN/GTIN:
     4039806449634
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
siteco lampenreflektor
Reflektor si Mirrortec sym glz Alu 5NW13991KC
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.696,38*
€ 1.873,86*
Frei Haus
ab € 1.705,90*
€ 1.874,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.917,09*
€ 2.112,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.975,46*
€ 2.167,04*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.167,04*
€ 2.578,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.142,00*
€ 2.548,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.059,30*
€ 2.450,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.013,03*
€ 2.395,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.975,46*
€ 2.350,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.