| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-68796856 Herst.-Nr.: 5NW13991KC EAN/GTIN: 4039806449634 |
| |
|
| | |
| Fresnel-Reflektor 5NW13991KC Spiegel-Werfer-Reflektor, für Siteco Mirrortec Indoor, Kugelgelenk-Pendelabhängung, Gehäuse, kreisförmig, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Fresnel Reflektor 100, aus PMMA, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtpunkt-Zerlegung, Fresnelstruktur, Durchmesser: 1.200 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Fresnel Reflektor 100 | Lichtverteilung: | symmetrisch | Ausführung des Rasters/Reflektors: | glänzend | Reflektor gelocht: | nein | Raster gelocht: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | Silber | Durchmesser: | 1200 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.692,80* | € 1.885,76* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.705,71* | € 1.886,13* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.928,50* | € 2.124,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.971,81* | € 2.180,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|