Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor si Mirrortec asym glz Alu 5NW14091QB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiegel-Werfer-Reflektor 5NW14091QB
Spiegel-Werfer-Reflektor 5NW14091QB
Artikel-Nr.:
     262-F091C17
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NW14091QB
EAN/GTIN:
     4039806588562
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
siteco lampenreflektor
lampenreflektor asymetrisch
Reflektor si Mirrortec asym glz Alu 5NW14091QB
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.480,68*
€ 1.639,14*
€ 65,00*
ab € 1.483,94*
€ 1.639,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.679,78*
€ 1.835,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.729,23*
€ 1.881,44*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.881,44*
€ 2.238,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.854,49*
€ 2.206,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.773,63*
€ 2.110,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.746,68*
€ 2.078,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.729,23*
€ 2.057,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.