Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegel-Werfer-Reflektor 5NW14091QB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiegel-Werfer-Reflektor 5NW14091QB
Spiegel-Werfer-Reflektor 5NW14091QB
Artikel-Nr.:
     3518I-18709215
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NW14091QB
EAN/GTIN:
     4039806588562
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
siteco lampenreflektor
lampenreflektor asymetrisch

Spiegel-Werfer-Reflektor 5NW14091QB

Spiegel-Werfer-Reflektor, für Siteco Mirrortec Indoor, Kugelgelenk-Pendelabhängung, Gehäuse, quadratisch, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Fresnel Reflektor 100, aus PMMA, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtpunkt-Zerlegung, Fresnelstruktur, Länge: 900 mm, Breite: 900 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Länge:
900 mm
Breite:
900 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.480,68*
€ 1.639,14*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.483,94*
€ 1.639,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.679,78*
€ 1.835,89*
€ 5,95*
ab € 1.729,23*
€ 1.881,44*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.639,44*
€ 1.950,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.612,49*
€ 1.918,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.531,64*
€ 1.822,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.504,69*
€ 1.790,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.483,94*
€ 1.765,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.